GARANT Diabolo VHM mikromaró 0,4X8 mm

Cikkszám: 201631 0,4X8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Fogak száma Z: 2
  • Spirálszög: 25

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Vágóél ⌀ DC 0,4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Fogak száma Z 2
Spirálszög 25 fok
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Élhossz Lc 0,6 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 8 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201631 0,4X8
EAN / GTIN 4062406187422

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
190
Acél < 1400 N/mm²
P
170
Acél < 50 HRC
H
120
Acél < 55 HRC
H
100
Acél < 60 HRC
H
72
Acél < 65 HRC
H
55
Acél < 67 HRC
H
50
Acél < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkáláshoz a nagy teljesítményű tartományban. Elektrolit réz megmunkálásához is alkalmas. Duplán hátraköszörült 2 élszalagos köszörülés a nagy pontosságú keménymegmunkáláshoz.
Átmérőcsökkentési szög α = 16°.
Tűrések:
  • Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Figyelem:

A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
Értékek:
teli horony: ap = 0,05×D×ap korr
Oldalazás: ap = 0,1×D×ap korr
A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe! Pl.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/fog]× z

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz