RM-FCR-0750-H7N-CS-C IC07 Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1870400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1870400
EAN / GTIN 7291075397468
Gyártó száma 1870400
L-szám L24010 28

Leírás

Leírás:

Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,5 mm, vágóélhossz (L) 33 mm, teljes hossz (OAL) 117 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 33 mm
  • Teljes hossz (OAL) 117 mm