Körfűrész lap 63X2 mm

Cikkszám: 179912 63X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS

Termékadatok

Technikai adatok

63 mm
Vastagság 2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS
Vállvastagság E 2,5 mm
Maximális bemarási mélység ae max 14 mm
Agy ⌀ 32 mm
Furat ⌀ 16 mm
Fogak száma Z 24
Menesztőfuratok száma 4
Menesztő furat ⌀ 4,4 mm
Menesztőfurat osztókör 25,5 mm
Hozzávaló adapter 179907 63; 80; 100
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,01 mm
belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179912 63X2
EAN / GTIN 4045197938008

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
400
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
300
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Optimalizált geometria és bevonat. Extra erős üreges beköszörülés a forgácsok megbízható elvezetéséhez. A sík horonyfenék érdekében.

Figyelem:

  • Fogazás alakja BW.
  • A fűrészlap átmérő a DIN 1837/1838 szerint megengedett tűrésektől jelentősen elmarad, részben akár 50%-kal.