Fűrészlap adapter 125 mm

Cikkszám: 179902 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel furattal
belső hűtés igen
L1 43 mm
Teljes hossz Lges 45 mm
⌀ D3 38 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Rögzítőfuratok száma 5
Osztókör rögzítőfuratok 31,5 mm
Szorítócsavar készlet 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Termék fajtája Fűrészlap-befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179902 125
EAN / GTIN 4045197887139

Leírás

Kivitel:

Ni bevonat a jobb kopás elleni védelem érdekében.

Felhasználás:

Fűrészrendszerhez való körfűrész lapokkal együtt. Horonymaráshoz és vágáshoz

Figyelem:

Felfogó furat ⌀ = szerszámbefogó kapcsolódás.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek