Lyukfűrész készlet 17 db bi-fém

Cikkszám: 1768695
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1768695
EAN / GTIN 5706915078107
Gyártó száma 1768695
L-szám L51190 182

Leírás

Leírás:

  • 50%-kal hosszabb élettartam és kétszeres tartósság*
  • A megnövelt falvastagság javítja a tartósságot és minimalizálja a fogvesztést
  • Optimalizált fogazatú kialakítás könnyen behatol a fémbe
  • SPEED SLOT lépcsőnyílás a gyors, könnyű mageltávolítás
  • A robusztus tokszerkezet ellenáll a leejtések és a zord környezet okozta sérüléseknek
  • A pattintós zárak szilárdan és biztonságosan rögzülnek
  • A fém csat és a zsanércsapok nem törnek vagy kopnak
  • *az előző modellhez képest. a LENOX elődmodellhez képest

Tartalma:

1 darab