Keményfém gépi dörzsár H7 3 mm

Cikkszám: 164500 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HM K10
  • Szabvány: DIN 8093
  • belső hűtés: nem
  • Szár: Hengeres szár, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés H7
Szerszámanyag HM K10
Szabvány DIN 8093
belső hűtés nem
Szár Hengeres szár, h6
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 15 mm
Kinyúlási hossz L1 29 mm
Teljes hossz L 61 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,12 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm
Szártűrés h9
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164500 3
EAN / GTIN 4045197251954

Alkalmazási táblázat

Alu
N
35
Alu (rövid forgácsú)
N
30
Acél < 500 N/mm²
P
20
Acél < 750 N/mm²
P
13
Acél < 900 N/mm²
P
10
Acél < 1100 N/mm²
P
8
Acél < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hosszú élek, balspiráloséllel. Egyenlőtlen osztás (EU), 2-es mérettől. Ezáltal a furat abszolút kerek és rezgésnyom mentes lesz.
Központosító csúccsal.

Felhasználás:

Stabil, ütésmentesen járó gépeken. Hosszabb élettartam és jobb méretpontosság, mint a HSS-dörzsárak esetében.

Szerszámanyag:

1 − 13 méret tömör keményfém.
14 − 16 méret HM váltólapkákkal felszerelve, mögötte kemény nitridált acél vezetőszalagok.
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz