Morse-kúpos dörzsár MK2

Cikkszám: 162500 MK2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 204
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 204
belső hűtés nem
Élhossz Lc 79 mm
Teljes hossz L 121 mm
Szár négyszög □ 11 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 162500 MK2
EAN / GTIN 4045197089199

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes hornyú, hengeres szárral és négyszöggel.

Felhasználás:

Morse-kúpos szárak befogására, kúposan vagy lépcsőzetesen előmunkált furatok dörzsöléséhez.