Kézi dörzsár, állítható 18 mm

Cikkszám: 160600 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 18 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Állítási tartomány ⌀ 18 mm - 21 mm
Élhossz Lc 65 mm
Teljes hossz L 178 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 160600 18
EAN / GTIN 4045197250919

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagy állítási tartomány. Finombeállítás gyűrűs idomszerekkel vagy kengyeles mikrométerrel. Kúpos bekezdésű kés; hátraköszörült és körköszörült élek.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz