DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz 6,5X3,4 mm

Cikkszám: 156020 6,5X3,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
349 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 373
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztő ⌀ 6,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Csap ⌀ 3,4 mm
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 373
Szár Hengeres szár, h9-tel
Csavarméret M3
Furat minőséghez m
Teljes hossz L 71 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
belső hűtés nem
Előfúrási ⌀ 3,4 mm
Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel 14 mm
Csúcsszög 180 fok
Termék fajtája Homloksüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156020 6,5X3,4
EAN / GTIN 4045197087669

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyú süllyesztő. A csap ⌀ az adott felhasználási célhoz igazodik: ffinom kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint. mközepes kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint.

Felhasználás:

DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerintihengeres fejű csavarok süllyesztésére.
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
    Süllyesztő ⌀ D1 × csap ⌀ D2 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz