Szerviz munka nadrág Denim Stretch C54

Cikkszám: 145711478999C54
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 54
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145711478999C54
EAN / GTIN 7330509727997
Gyártó száma 145711478999C54

Leírás

Kivitel:


Főanyag
80% pamut, 17% poliamid, 3% elasztán, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső térdvédő zseb
Belső telefonzseb
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval. Toll- és készseb rejtett mágneses gombokkal és patenttal

Funkcionalitás
Meghajlított térdek, Karcsú szabás
2 irányú sztreccs, Karcmentes, Stretch panel elöl, az ágyékban, hátul és a térdnél

Details
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, Gumi a derékban
Rejtett gombok
Meghúzott gombok

Leírás:

  • Szolgálati nadrág, amely a teljesítményt a következő szintre emeli
  • A nadrág farmer sztreccsből és fantasztikus 4 irányú sztreccsből készült sztreccs panelekből készült elöl, hátul, az ágyéknál és a térdnél
  • A rugalmas derékrésznek köszönhetően ez a nadrág igazán kényelmes
  • A nadrág teljesen karcmentes

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057