Menetszerszám készlet menetfúró készletekkel, 3 darabos M3-20

Cikkszám: 145112 M3-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Metrikus menethez M3 - M20
Hossz 602 mm
Szélesség 480 mm
Magasság 63 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145112 M3-20
EAN / GTIN 4062406299903

Leírás

Kivitel:

Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 excenteres zárral. Minden szerszám biztonságosan szállítható a saját tartójában elhelyezve és azonnal hozzáférhető. A menetfúrók a fedél nyitásakor automatikusan álló helyzetbe kerülnek. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Tartalma:

1-1 menetfúró készlet, 3 darabos 130150 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20 méret
1–1 menetmetsző 140300 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20 méret
1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1.1/2; 3 méret
1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18 méret
1 menetvágó 477000 sz.: M/W méret
1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret
1 szerszámtartó racsnival 148700 sz.: 85; 110 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek