Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM 8X1

Cikkszám: 139265 8X1
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 2174
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M8×1
Bevonat TiN
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 2174
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ irányérték 7,55 mm
Menet ⌀ 8 mm
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 24 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139265 8X1

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
42
Alu (rövid forgácsú)
N
42
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
27
Acél < 1100 N/mm²
P
22
Acél < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Az innovatív poligon forma széles felhasználási spektrumot biztosít. A multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam érhető el nagy szilárdságú anyagokban is.
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz