GARANT Master Tap SteelHT gépi menetfúró HSS-E-PM Form C G1/8

Cikkszám: 137425 G1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 5156
  • Bekezdő alak: C

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Tap
Menetméret G1/8
Bevonat TiAlN
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 5156
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,907 mm
Menet / coll 28
Menet ⌀ 9,73 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 7 mm
Szár négyszög □ 5,5 mm
Magfurat ⌀ 8,8 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű piros
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 24,33 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 137425 G1/8
EAN / GTIN 4062406236106

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
15
Acél < 1400 N/mm²
P
12
Acél < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten nagy szakítószilárdságú és nehezen forgácsolható acélokhoz történő felhasználáshoz kifejlesztve. Stabil kivitel optimalizált vezetőmenettel a forgácstorlódás elkerülése érdekében.
  • HSS-E-PM szerszámanyag - a vágóél maximális stabilitása érdekében.
  • Optimalizált vágóél lekerekítés.
  • TiAlN bevonat - a maximális kopásvédelem érdekében.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy TOOLOX anyagok esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) nagyobbra fúrja.

Figyelem:

TOOLOX anyagoknál: ne lépje túl a maximális 2×D menetmélységet!

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése
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
    G Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz