Lépcsős fúró HSS-E MF mm

Cikkszám: 118320 MF
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: 3 befogófelületű szár

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
Szár 3 befogófelületű szár
Lépcsőmagasság 4 mm
Teljes hossz 94 mm
Szár ⌀ 12 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118320 MF
EAN / GTIN 4045197966681

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hengeres központozóval, átmérőszámok a horonyban vannak feltüntetve. Szár 3 lelapolással.
Kombinált lépcsős fúró (mag- és átmenő furat) metrikus finommenethez (DIN 60423 szerint) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Felhasználás:

Fúrás és sorjázás, maximális anyagvastagság = lépcsőmagasság (lásd a táblázatot).
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
    Vágóél ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz