Csigafúró HSS N 23,75 mm

Cikkszám: 116340 23,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 345
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 23,75 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 345
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 20-30 fok
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 124,4 mm
Forgácshorony hossza Lc 160 mm
Teljes hossz L 281 mm
Morse-kúp MK méret 3
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116340 23,75
EAN / GTIN 4045197030603

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális felületkezelés, ennek következtében csökkent forgácslerakódási hajlam és javított forgácselvezetés.
Csúcsminőségű nagy teljesítményű csigafúró.
Élrész ≤ ⌀ 26,5 mm, tömör anyagból kiköszörülve, > ⌀ 26,5 mm mart. Ezáltal nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés ⌀ 40 mm-ig.
Csúcskialakítás, Form A.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz