Külső mikrométer gömbölyű mérőfelületekkel, ülék/orsó, 0-25 mm

Cikkszám: 115-215
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115-215
EAN / GTIN 4946368010724
Gyártó száma 115-215
L-szám L40010 217

Leírás

Leírás:

A gömbölyű mérőfelülettel rendelkező Beállító etalon a mérőrudak, golyóscsapágy belső gyűrűk, gyűrűk stb. minden görbült felületének és falvastagságának mérésére szolgálnak.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.