Csigafúró HSS-E 4,8 mm

Cikkszám: 114500 4,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,10 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130
  • Spirálszög: 35

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 35 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 44,8 mm
Forgácshorony hossza Lc 52 mm
Teljes hossz L 86 mm
Szár ⌀ Ds 4,8 mm
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114500 4,8
EAN / GTIN 4045197019936

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített keresztél.
Csúcskialakítás, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz