Csigafúró HSS W 9,5 mm

Cikkszám: 114200 9,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,80 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    14,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 9,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 35-40 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 66,8 mm
Forgácshorony hossza Lc 81 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 9,5 mm
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban 0,18 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114200 9,5
EAN / GTIN 4045197016034

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.
Köszörült, tágas forgácshornyok szűk spirállal.
Fényesre köszörült felület.
Form A csúcskialakítással 2,0 mm mérettől.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz