Csigafúró HSS hengerelt N 8,9 mm

Cikkszám: 114000 8,9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
407 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Szár: Hengeres szár

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 8,9 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 67,7 mm
Forgácshorony hossza Lc 81 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 8,9 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114000 8,9
EAN / GTIN 4045197009296

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hengerelt, normál spirálszög, lélekvastagság és keresztél növekedés.
Gyártási méretek DIN 338 szerint.
Folyamatos szemcseszerkezetű, ezáltal rugalmasabb és alkalmas nehéz fúrási munkákhoz (pl. kézi fúrógéppel). Kedvező árú kivitel.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz