Lemezfúró HSS Egyoldalas 2,5 mm

Cikkszám: 113341 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,09 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    0,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 303 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1897
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135
  • Vágóélek száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1897
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 6,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 10 mm
Teljes hossz L 43 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113341 2,5
EAN / GTIN 4045197963758

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Extrém törésálló a rövid spirál és az erős mag következtében. Önközpontosító csúcskialakítás. Köszörült palást (élletörés nélkül), a megszorulások elkerülése érdekében.
Gőzölt felület.
A méretek hasonlók a DIN 1897-hez.
Csúcskialakítással,Form C.

Felhasználás:

Speciálisan lemezfúráshoz.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz