Védő overáll 3/4/5/6 típus Tyvek® 800J L

Cikkszám: 098305 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, 3 típus; EN 14605, 4 típus

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék fehér
Unisex méret L
Szabvány EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, 3 típus; EN 14605, 4 típus
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098305 L
EAN / GTIN 5450208013053
Gyártó száma D15441676

Leírás

Kivitel:

Tyvek® 800J, 3/4/5/6 típus, CHA5 modell. A szellőző vegyvédelmi ruházat összekapcsolja a vizes bázisú fröccsenő vegyszerek elleni védelmet az ellenálló képességgel és mozgásszabadsággal. Feltűnő leragasztott varrások. A hüvelykujj bújtatók megakadályozzák a ruha ujjának felcsúszását.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés).

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5 típus
  • EN 13034, 6 típus
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605, 3 típus
  • EN 14605, 4 típus
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz