Védősisak EVO® 3 YELLOW

Cikkszám: 097863 YELLOW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Festék sárga
Méret 53 cm - 64 cm
Sisakhéj anyaga HDPE
Súly 372 g
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097863 YELLOW
EAN / GTIN 5038428126106

Leírás

Kivitel:

Az EVO® 3 ipari védősisak az erős belső héjnak köszönhetően kombinálja a kiváló védelmet a számos kényelmi előnnyel. Az alacsony lévő nyakpánt különösen jó illeszkedést biztosít. A 6 pontos pántrendszer mélységben állítható, és maximális illeszkedési pontosságot biztosít. Oldalsó és hátsó szellőztetés a héjon belüli optimális légmozgás érdekében, melynek következtében átlagosan 2-3 fokkal csökken a sisak hőmérséklete. Kényelmes, funkcionális Chamlon™ pamut izzadság felszívó pánt. Közepes hosszúságú pajzs. Nagyméretű feliratozható felület logókhoz és jelölésekhez.
  • 6 pontos hevederpánt
  • Forgózárral
  • Integrált szellőztető rendszer

Szabvány:

DIN EN 397

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok