Védősisak uvex pheos E-WR YELLOW

Cikkszám: 097808 YELLOW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Elektromos szigetelés; Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Elektromos szigetelés; Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Festék YELLOW
Méret 52 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga HDPE
Súly 401 g
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 50365
Bőségállítás Forgózár
Hidegállóság -30-ig °C
Max. engedélyezett V 1000 V AC
6 pontos textil rögzítés igen
Csatok további alkatrészek felhelyezéséhez igen
Homloklámpa rögzítés lehetséges igen
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097808 YELLOW
EAN / GTIN 4031101523675
Gyártó száma 9770130

Leírás

Kivitel:

Könnyű védősisak sportos megjelenéssel zárt sisakhéjjal (szellőzés nélkül) villamossági területen történő felhasználáshoz 1.000 Voltig, AC. Az adapter rendszer lehetővé teszi a rostélyokkal, fülvédőkkel és sisaklámpákkal való kombinálást. Véd a folyékony fröccsenő fémtől (MM). Hidegnek ellenáll -30 °C-ig.
  • 6 pontos hevederpánt
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • PU izzadság felszívó pánt
  • Lehúzott nyakrész
  • Forgózárral

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikáció:

Véd a folyékony fém cseppektől (MM), −30 °C-ig hidegnek ellenáll.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek