Kengyeles hallásvédő E-A-RCaps™

Cikkszám: 097640
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 726 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat E-A-RCaps™
SNR érték (szigetelő érték) 23 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Termék fajtája Pántos hallásvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097640
EAN / GTIN 4046719348138
Gyártó száma 7000103729

Leírás

Kivitel:

E-A-RCaps™ pántos hallásvédő, mely a hallójáratot kis behatolási mélységgel elfedi és ennek köszönhetően kényelmes viseletet jelent. Az állandó szigetelési görbe megbízható védelmet nyújt alacsony zajterhelésű területeken. SNR = 23 dB (H = 27 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Opcionális tartozék:

097646 sz. tartalék füldugó készlet, 20 darabos

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek