Félálarc integrált szűrőkkel 4000 sorozat 4277

Cikkszám: 097211 4277
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

CAS AL
1A004A
SH-Code AL
01
Gyártó jelölése 4277+
Védelmi fokozat ABE1P3RD
Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097211 4277
EAN / GTIN 4054596256347
Gyártó száma 7000088756

Leírás

Kivitel:

A karbantartásmentes védőmaszkok a (nem cserélhető) integrált szűrőbetétekkel hatékonyan védenek az ipari környezetben előforduló számos gyakori gázzal, gőzzel és részecskével szemben. Új és továbbfejlesztett designnal. A 4000-es sorozatú maszkok nagyon kényelmes viseletet biztosítanak és azonnal használhatóak. A szűrő telítődése után azokat ártalmatlanítani kell.

Felhasználás:

Szerves oldószerek, ragasztók vagy mérgező porok használatához.
Speciális maszk minden olyan munkákhoz, melyeknél a legkülönbözőbb gázok és gőzök kombinálva fordulnak elő, mint savas gázok, szerves/szervetlen gőzök.

Szabvány:

EN 405:2001+A1:2009