Komfort védőszemüveg Contemporary S

Cikkszám: 096701 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
  • Lencse bevonat: páramentes; karcálló
  • UV védelem: standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Contemporary
Keret jelölése U EN166 F CE
Lencse jelölése 2C-1,2 U 1 FKN
Lencse bevonat páramentes; karcálló
UV védelem standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Lencse szélesség 52 mm
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096701 S
EAN / GTIN 8058774257641
Gyártó száma 572.03.05.00

Leírás

Kivitel:

Fémmentes száras szemüveg új, elegáns designnal, amely ideálisan ötvözi a modern megjelenést és a védelmet. Az integrált oldalsó védelem plusz védelmet nyújt a szem környékének. Páramentes és karcálló bevonattal. A szemüveg három különböző méretben kapható valamennyi arcformához való optimális illeszkedés érdekében.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok