Van alternatíva erre a termékre

Teljes látómezős védőszemüveg uvex u-sonic CLEAR

Cikkszám: 096533 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat u-sonic
Lencse jelölése 2C-1,2 W 1 BKN
Keret jelölése W 166 34 B CE
Lencse bevonat Páramentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
UV védelem UV400
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096533 CLEAR
EAN / GTIN 4031101585093
Gyártó száma 9308245

Leírás

Kivitel:

Kis méretű, könnyű, teljes látómezős szemüveg kompakt geometriával. Más egyéni védőeszközökkel is jól kombinálható. Az ergonomikus kialakítás és a rugalmas, puha alkotóelemek jó illeszkedést és kényelmes, szorítás nélküli viseletet biztosítanak. Jó szemklíma az innovatív szellőztető rendszernek köszönhetően. A panoráma lencse belül páramentes, kívül extrém karcálló és vegyszerálló az uvex supravision excellence-nek köszönhetően.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok