Kesztyű pár MASTER FIT OIL 12

Cikkszám: 094307 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    6,12 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    5,10 € / Pár
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
873 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Kötéstechnológia: 18G

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MASTER FIT
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
EN 388 4121X
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
Hossz 250 mm
Festék kék / narancssárga
Kesztyűméret 12
Kötéstechnológia 18G
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094307 12
EAN / GTIN 4062406574017

Leírás

Kivitel:

Univerzális kesztyű 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiával és dupla bevonattal nitrilből és homokkal szórt nitrilből. A tenyérfelület és az ujjak strukturált felülete nagyon jó olajos fogást biztosít. DMF mentes.
MASTER FIT OIL. 3/4 nitril bevonattal az ujjcsontok fölött. Ettől a kesztyű nagyon alkalmas nedves és olajos munkakörnyezetben való használatra.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz