Kesztyű pár 8

Cikkszám: 094243 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
135 236 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 13G

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai Allergiás bőrbarát
EN 388 4131X
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 255 mm
Festék szürke
Kesztyűméret 8
Kötéstechnológia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094243 8
EAN / GTIN 4045197884060

Leírás

Kivitel:

Szerelőkesztyű PU bevonattal pontos munkavégzéshez száraz munkakörnyezetben. Jó tapintási érzet és szellőzés. Különösen alkalmas kisméretű, elektronikus alkatrészekhez, karbantartási munkákhoz, vizsgálatokhoz, szerelési munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz