Hegesztő védőkötény 107/80

Cikkszám: 091506 107/80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hegesztő védőruházat
Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
Termék fajtája Hegesztő kötény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091506 107/80
EAN / GTIN 8718564522358
Gyártó száma 44-7142W

Leírás

Kivitel:

Hő- és tűzálló ruházat hosszú élettartamú és illeszkedő hasított marhabőrből. Véd a hőtől és fröccsenő izzó olvadékoktól vagy forgácsoktól a hegesztés, csiszolás vagy lángvágás során. Minden bőr varrása extrém hőálló 5-szörös KEVLAR® cérnával kettős láncöltéssel készült. Minden feszültségnek kitett pont szegecselt vagy dupla bőrréteggel erősített. Minden szegecs és patentgomb a biztonság kedvéért áram ellett szigetelt.
Hegesztő védőkötény állítható pántokkal és módosítható derékbőséggel.
  • 2,5 cm széles vitorlavászon szíjak.
  • Gyorsan nyitható csattal.
  • 107/60 méret: hossz 107 cm. Szélesség 60 cm.
  • Méret 107/80: Hossz 107 cm. Szélesség 80 cm.

Szabvány:

EN ISO 11611:2015, 2/A1+A2 kategória