Kivitel:
NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.
Extrém erős eltávolító képesség a hibrid technológiának köszönhetően. A ráégett szennyeződéseket, speciális zsírokat, olajokat, kormot, gumitörmeléket, bitument, viaszokat és pasztákat a növényi kivonat feloldja és a tenzid technológiával gyorsan eltávolítja a felületről.
20 literes kanna. Szükség esetén rendelje meg a hozzá való (
088010 sz. 20-30 méretű) leeresztő csapot.
A Power Force egy vizes, csekély habzású tisztítószer, mely megújuló nyersanyagokon alapul. A természetes hatóanyagok következtében erőteljesen oldja a szennyeződéseket anélkül, hogy megtámadná a felületeket. Kellemes illatú és tökéletes társ az erőteljes és biztonságos munkavégzéshez, mert nem tartalmaz oldószert és illékony szerves vegyületeket (VOC). A Power Force az oldószerek hatékony alternatíváját jelenti. A kézi felhasználás mellett alkatrésztisztító készülékekben is használható. Ilyen felhasználás mellett a tisztítószer többször alkalmazható és támogatja a körforgásos gazdálkodást. Ez nem csak a forrásokat kíméli, hanem a hulladékok is elkerülhetőek. Az NSF tanúsítvány következtében a tisztítószer nem csak a karbantartás, hanem az élelmiszeripar területén is használható.
- Jelölésmentes.
- Kézzel és géppel is használható.
- NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.
- Szórópalackok és nyomáspermetezők utántöltéséhez alkalmas.