Nagy teherbírású szemes csavar hegeszthető 1,12 t

Cikkszám: 086484 1,12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szem szélessége B 40 mm
Méret C 31 mm
Csap ⌀ D 13 mm
Méret E 72 mm
Méret F 41 mm
Hossz L 37 mm
Kivitel hegeszthető
Teherbírás 1,12 t
Termék fajtája Nagy teherbírású szemes csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086484 1,12
EAN / GTIN 2050001858283
Gyártó száma WE.LR_112_FO0139

Leírás

Kivitel:

Hegeszthető nagy teherbírású szemes csavar ráhegeszthető kengyellel, 180°-ban elforgatható, piros, 4-es biztonsági faktor.

Figyelem:

SF 4:1 = 4-os biztonsági tényező.