Vákuumos emelő, műanyag 2

Cikkszám: 086201 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szívófej ⌀ 120 mm
Maximális teherbírás 60 kg
Termék fajtája Lapos csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086201 2
EAN / GTIN 4010122002475
Gyártó száma BO 602.1G

Leírás

Kivitel:

Veribor® 2 fejes műanyag vákuumos emelő. A továbbfejlesztett csúszásmentes gumi markolatrész megakadályozza a kéz megcsúszását a hordozás közben. A bevált billenőkaros technikával.

Felhasználás:

Minden sima, nem zsíros és nem porózus felületű anyag emelésére.

Figyelem:

A vákuumos emelőt a tárolás ideje alatt a gumitárcsák deformálódásának elkerülése érdekében ki kell oldani.