Mágneses teheremelő 150 kg

Cikkszám: 085990 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Maximális ⌀, íves 100 mm
Maximális hossz, sík 2 500 mm
Minimális anyag falvastagság, sík 2 mm
Minimális anyag falvastagság, íves 2 mm
Méret A 93 mm
Méret B 155 mm
Méret C 60 mm
Méret D 70 mm
Méret E 50 mm
Méret F 162 mm
Méret G 26 mm
Maximális sík terhelés 150 kg
Maximális íves terhelés 65 kg
Súly 2,6 kg
Termék fajtája Mágneses teheremelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085990 150
EAN / GTIN 2050001780119
Gyártó száma SAV 531.01-P-150

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd a vizsgálati tanúsítványt).
Teljesen tokozott, kompakt és könnyű emelőmágnesek biztonsági tengelykapcsoló reteszeléssel. Erős szerkezet, könnyű ki- és bekapcsolás. A mágnesek tapadó felülete 2 hosszanti pólussal.

Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.
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
    Max. teherbírás (sík) (kg) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz