Állandó mágneses csukló 1 oldalas mágneses

Cikkszám: 085960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális névleges tartóerő 120 N
Egy tömb hossza 60 mm
Egy tömb szélessége 29 mm
Egy tömb magassága 25 mm
Mágnesmag anyaga AlNiCo
Maximális hőállóság 220 °C
Termék fajtája Mágnescsukló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085960
EAN / GTIN 2050000965371
Gyártó száma 920OTPR

Leírás

Kivitel:

A mágnestömbök tetszőleges szögben rögzíthetők.
Hőálló max. 220 °C-ig, 1 mágneses oldal.