{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges tartóerő | 125 N | |
⌀ | 40 mm | |
Magasság | 8 mm | |
Magasság menettel | 18 mm | |
Mágnesmag anyaga | Ferrit | |
Munkadarab felülete | horganyzott | |
Menet | M5 | |
Menetes persely | igen | |
Maximális hőállóság | 120 °C | |
Súly | 60 g | |
Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |
Cikkszám | 085915 40 | |
EAN / GTIN | 2050000965296 | |
Gyártó száma | E867 |