Precíziós hengerzár egyedi kulcs 30 mm

Cikkszám: 085850 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
667 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 217 karát
Ház ⌀ 30 mm
Kengyel ⌀ 5 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Szár anyaga Acél, krómozott
Zárás egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas nem
Hozzávaló betétek nem
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
kulcslyuk fedéllel nem
Zárszerkezet Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085850 30
EAN / GTIN 4003482034309
Gyártó száma 217/30

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyellel.
A 217 Karat sorozat speciális kivitelekben nem szállítható.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat két kulccsal