Számkombinációs lakat magas kengyellel 50 mm

Cikkszám: 085832 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kengyel ⌀ 8 mm
Kengyel magassága 57 mm
Keret szélessége 25,5 mm
Teljes magasság 107,5 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Szár anyaga Nemesacél
rozsdamentes igen
A számkombináció egyedileg beállítható igen
lehetővé teszi a vámhatóság részre a TSA ellenőrzést sérülés nélkül nem
Zárak száma 1
Számtárcsák száma 4
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085832 50
EAN / GTIN 4003482374917
Gyártó száma 99 NI 50 HB 65 SB

Leírás

Kivitel:

A No. 99 háza masszív sárgaréz testből van. A kengyel rozsdamentes nemesacélból készült és kettős reteszelésű.
Az átállítható számkombinációs lakat négy számozott tárácsával plusz biztosítással rendelkezik: Azt először egy kulccsal fel kell oldani, mielőtt kód megadható.
Ezeket választhatja ki egyénileg és módosíthatja bármikor.