Tömlőrendszer 1/2 col GA

Cikkszám: 084420 GA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hűtőrendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084420 GA
EAN / GTIN 4037728298743
Gyártó száma 0290087-4

Leírás

Kivitel:

Műanyag tömlőrendszer hűtő-kenőanyaghoz és levegőhöz. Üzemi nyomás max. 6 bar, CLAMP méretű szorítóbilinccsel max. 60 bar.
  • Kompatibilis szinte az összes hagyományos rendszerrel, adapter nélkül.
  • Moduláris dugaszolt rendszer, szerelőfogó használatával egyénileg kombinálható.
  • Átfolyási mennyiség: kb. 28 liter/perc. (1/2 col), legnagyobb külső ⌀ 26 mm.

Tartalom:

2 NPT menetes csatlakozó 3/8 col (16,7mm);
2 NPT menetes csatlakozó 1/2 col (20,7mm)

Figyelem:

3/8 col - kivitel külön ajánlatkérésre kapható.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz