Tekerős pumpa 60/200

Cikkszám: 084354 60/200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MZR-003/200
Szállítási teljesítmény löketenként 0,3 l
Termék fajtája Hordószivattyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084354 60/200
EAN / GTIN 8429765165748

Leírás

Kivitel:

Profi tekerős pumpa nagy igénybevétel melletti használathoz, erősített minőség. Robusztus, nagy teljesítményű, önfelszívó és teljesen tömített. 2 col csatlakozóval 60 és 200 l hordókhoz. Szállít fűtőolajat, hidraulika- és motorolajat, valamint gázolajat.

Alkalmazható:

084241 sz. 200 mérethez, 084242 sz. 200 mérethez, 084243 sz. 200 mérethez, 084270 sz. 200 mérethez.

Tartalom:

Tekerős szivattyú, 3 darabos szívócső lábszűrővel, állítható G2 colos hordó adapter, 1 m átlátszó műanyag tömlővel, névleges méret 25, 1 tekercs teflon tömítőszalaggal.