Polietilén siklószalag 19X16

Cikkszám: 083790 19X16
(6,24 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 5423
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag PE film
Ragasztó massza Gumi-gyanta
Ragasztóerő acélon 0,28 N/mm
Tágulási képesség 500 %
Szakítószilárdság 9,63 N/mm
Különlegesség kopásálló; sikló; automatikus kenésű
Felhasználás Kopásvédelem; Szállító- és csúszópályák
Hőálló max. -35 °C - 110 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék Áttetsző
Hossz 16,45 m
Szélesség 19,05 mm
Vastagság 0,28 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083790 19X16
EAN / GTIN 212001199106
Gyártó száma 7000029144

Leírás

Kivitel:

A 3M™ 5423 védi a felületeket a kitűnő kopásállóságának köszönhetően és sikló felületet hoz létre, mely lehetővé teszi a kopás nélküli érintkezést. Nem szükségesek további, gyakran hátrányos kenőanyagok. Ezen kívül vegyszereknek ellenáll, átlátszó és a védőpapírnak köszönhetően jól használható stancolt alkatrészekhez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.