VHB™ ragasztószalag 19X3

Cikkszám: 083786 19X3
(5,90 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

USP1 VHB™
USP2 szürke
Gyártó jelölése GPH-110GF
Ragasztószalag fajtája kétoldalas
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 3,7 N/mm
Hőálló max. 150 °C - 230 °C
Burkolat anyaga Szilikonos PE film
Tárolási hőmérséklet 16 °C - 25 °C
Tárolási levegő páratartalom 40 % - 65 %
Eltarthatóság 24 monat
Festék szürke
Hossz 3 m
Szélesség 19 mm
Vastagság 1,1 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083786 19X3
EAN / GTIN 4054596233782
Gyártó száma 7100101624

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas nagy teljesítményű ragasztószalag tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.
A 3M™ GPH-110GF illeszkedő habszivacs magból áll és magas hőmérsékleteket is elvisel. Erős, tartós és hosszan tartó kötés gyors és egyszerű létrehozására szolgál.

Figyelem:

További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.