DUAL-LOCK™ tépőzáras szalag SJ3540

Cikkszám: 083697 SJ3540
(12,30 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SJ3540
Ragasztószalag fajtája Tépőzáras kötegelő
Ragasztó massza Szintéziskaucsuk
Visszazárhatóság száma 1 000
Hőálló max. -30 °C - 70 °C
Felhasználási tartomány Beltér
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 °C
Eltarthatóság 12 monat
Festék fekete
Hossz 45,7 m
Szélesség 25 mm
Vastagság 5,7 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083697 SJ3540
EAN / GTIN 50021200658124
Gyártó száma 7100108749

Leírás

Kivitel:

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecselés, szegelés vagy kapcsozás.
DUAL-LOCK a nagyobb szakítószilárdság, könnyű és gyors nyitás érdekében egyszerű lehúzó mozdulattal.