{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SJ352 | |
Ragasztószalag fajtája | Tépőzáras kötegelő | |
Ragasztó massza | Szintéziskaucsuk | |
Visszazárhatóság száma | 5 000 | |
Hőálló max. | 50 °C - 90 °C | |
Felhasználási tartomány | Beltér | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 °C | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | fekete | |
Hossz | 5 m | |
Szélesség | 25 mm | |
Vastagság | 3,6 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083691 SJ352D | |
EAN / GTIN | 4001895502033 | |
Gyártó száma | 7000070522 |