Papír ragasztószalag készlet 25X50

Cikkszám: 083645 25X50
Ár beállítása 12 Darab (0,05 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
736 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése tesakrepp® 4329
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Papír
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,28 N/mm
Tágulási képesség 10 %
Szakítószilárdság 0,33 N/mm
Különlegesség kézzel téphető; vízben oldódik; feliratozható
Felhasználás Fedési munkák
Hőálló max. 70 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék sárgás
Hossz 50 m
Szélesség 25 mm
Vastagság 0,13 mm
Ragasztószalagok száma 12
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083645 25X50
EAN / GTIN 4005801208460
Gyártó száma 04329-00002-01

Leírás

Kivitel:

A tesakrepp® 4329 egy enyhén kreppelt, vékony és rugalmas papír fedőszalag, mely nagy nedvescsiszolási szilárdsággal és jó lakk- és tömítőanyag tapadással rendelkezik. Ezen túlmenően alkalmas általános fedési és fényezési munkákhoz max. 70 °C hőmérséklet terhelések mellett.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.