PVC ragasztószalag ORANGE

Cikkszám: 083636 ORANGE
(0,24 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
837 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 764i
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,21 N/mm
Tágulási képesség 180 %
Szakítószilárdság 2,28 N/mm
Különlegesség kopásálló; illeszkedik; korrózióálló; nedvességálló
Felhasználás Kötegelés; Jelölés; Lezárás
Hőálló max. 29 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C - 23 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 60 %
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Festék narancs
Hossz 33 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,125 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083636 ORANGE
EAN / GTIN 2050001712325
Gyártó száma 7000048923

Leírás

Kivitel:

A 3M™ 764i nem kritikus felhasználási területeken alkalmazható, mint pl. színjelölésekhez vagy kötegeléshez. Korrózióálló, rugalmas, kopásálló, jól illeszkedik, egyszerűen felhelyezhető és nedvességálló.
A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.
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
    Szín Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz