Ragasztó réteg 19X33

Cikkszám: 083629 19X33
(1,02 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 969
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag tartó nélkül
Ragasztó massza akrilát
Különlegesség UV-álló
Felhasználás Rögzítés
Béléssel igen
Burkolat anyaga Szilikonos papír
Tárolási hőmérséklet 20 °C - 23 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 60 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék Átlátszó
Hossz 33 m
Szélesség 19 mm
Vastagság 0,13 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083629 19X33
EAN / GTIN 5010027728554
Gyártó száma 7000116643

Leírás

Kivitel:

A 3M™ 969 egy kétoldalas átlátszó ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül. Azonnal tapad nagy erővel alacsony energetikájú anyagokhoz. Enyhén érdes vagy strukturált felületekhez.

Felhasználás:

Univerzálisan használható sokféle alapon takarólapok, táblák stb. felszereléséhez.

Alkalmazható:

Kézi letekerő 083631 sz. ATG700.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek