Teflon tömítőszalag COARSE

Cikkszám: 083319 COARSE
(0,31 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 362 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GRp
Kémiai alap Politetrafluoretilén (PTFE)
Felhasználási hőmérséklet tartomány -240 °C - 260 °C
Tulajdonság Nem éghető; Nem válik rideggé; Nem ragad
Menettípushoz durva
Festék fehér
Hossz 12 m
Szélesség 12 mm
Vastagság 0,1 mm
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 60 monat
Termék fajtája Tömítőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083319 COARSE
EAN / GTIN 4260205360033
Gyártó száma 6111400120012

Leírás

Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. A teljes felületi érintkezés 100 %-os tömítettséget eredményez. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Felhasználás:

PTFE GRp menettömítő szalag, a következő anyagoknál használható: Levegő, víz, nitrogén, gáz 7 bar-ig, propán, bután, ammónia, hidrogén, oxigén, oldószer, savak, lúgok, üzemanyagok, hűtőközegek, gőz közegtől függően, csővezeték és a menet mérete, használható kb. 170 bar-ig (saját kísérletek szükségesek).

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.