Szórózsír White Lithium Grease 500 ml

Cikkszám: 083058 500
(33,80 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Termékadatok

Technikai adatok

Szórófej Standard
Tartalom 0,5 l
Szín fehér
Forráspont 60 °C - 100 °C
Lobbanáspont < 0 °C
Öngyulladási hőmérséklet 200 °C
Oldhatóság vízben nem oldódik
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Termék fajtája Kenőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083058 500
EAN / GTIN 5412386004940
Gyártó száma 30515-AD

Leírás

Kivitel:

Univerzális, fehér szórózsír PTFE-vel, nagy tapadóképességgel. Tartósan védi és keni a mozgó részeket és csúszó felületeket (pl. láncok, golyóscsapágyak, zsanérok stb.), maximális terhelésnél is (120°C-ig). Víznek és nagy nyomásnak ellenáll.
Véd nedvesség. Egyszerűen használható, mivel először kúszóképességgel rendelkezik, majd besűrűsödik és jól tapad. Megelőzi a kopási és korróziós károkat.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.