Rozsdaoldó Rust Off Ind 500 ml

Cikkszám: 083052 500
(32,30 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Smart Straw
Tartalom 500 ml
Szín fekete
Lobbanáspont > 70 °C
Öngyulladási hőmérséklet > 200 °C
Oldhatóság vízben nem oldódik
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Termék fajtája Rozsdaoldó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083052 500
EAN / GTIN 5412386004933
Gyártó száma 30507-AA

Leírás

Kivitel:

A rozsdaoldó az erőteljes kapilláris hatásnak köszönhetően villámgyorsan behatol a legkisebb hézagokba is és kilazítja a csavarokat és a mechanikát. Javított siklási jellemzőkkel és az ismételt megszorulás megakadályozásával MoS2 hozzáadásának köszönhetően.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.